• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Eco držač za tokarenje, kratki, desno, veličina drške / pločice: 16/11mm

Artikl br.: 250614 16/11

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača DDJNR/L 1616X11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1104..
Funkcionalna širina L4 22 mm
Duljina glave L1 33 mm
Ukupna duljina L 81 mm
Podložna
pločica
269007 1
Vijak za podlošku 259027 3
Vilica, vijak, opruga 259036 21
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250614 16/11
EAN / GTIN 4045197927194
Broj proizvođača 250614 16/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji sa GARANT sustavom eco prihvata br. 319001319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu