{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 6 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | DWLNR/L 1616H06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0604.. | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Podložna pločica |
259033 8 | |
Vijak za podlošku | 259027 1 | |
Vilica, vijak, opruga | 259036 13 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 251901 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197809049 | |
Broj proizvođača | 251901 16/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |