{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | DDJNR/L 2020X11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1104.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 97 mm | |
Podložna pločica |
259033 3 | |
Vijak za podlošku | 259027 2 | |
Vilica, vijak, opruga | 259036 11 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 250614 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406734817 | |
Broj proizvođača | 250614 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |