KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla 31 mm

Artikl br.: 236651 31
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena bušilice: Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Centron®
    Nazivni ⌀ D 31
    Primjena bušilice Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Veličina osnovnog tijela 26
    Vijak za osnovno tijelo 239653 8IP9
    Veličine šiljaka 50
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 090408
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Broj oštrica Z 2
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236651 31
    EAN / GTIN 4047109227040
    Broj proizvođača V46 23100

    Opis

    Izvedba:

    Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9×D.
    Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.
    Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

    Upotreba:

    Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.
    Sa vrhom za centriranje br. 236659.
    S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520236576.

    Napomena:

    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.