{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Centron® | |
Nazivni ⌀ D | 24 | |
Primjena bušilice | Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Veličina osnovnog tijela | 20 | |
Vijak za osnovno tijelo | 239653 8IP8 | |
Veličine šiljaka | 40 | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 060306 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236651 24 | |
EAN / GTIN | 4047109226975 | |
Broj proizvođača | V46 22400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla 24 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
572,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
501,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena bušilice | Bušenje slijepih rupa ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano koso bušenje ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 060306 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Nazivni ⌀ D | 24 | 24 | 24 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serija | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |