{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Centron® | |
nazivni ⌀ D | 33,2 | |
Primjena bušilice | Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Veličina osnovnog tijela | 33 | |
Vijak za osnovno tijelo | 239653 15IP | |
Veličine šiljaka | 50 | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 110508 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236651 33,2 | |
EAN / GTIN | 4047109226920 | |
Broj proizvođača | V46 23320 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |