KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla, ⌀ DC: 29mm

Artikl br.: 236651 29
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena bušilice: Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Centron®
Nazivni ⌀ D 29
Primjena bušilice Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Veličina osnovnog tijela 26
Vijak za osnovno tijelo 239653 8IP9
Veličine šiljaka 60
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 07T308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236651 29
EAN / GTIN 4047109227026
Broj proizvođača V46 22900

Opis

Izvedba:

Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9×D.
Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.
Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.
Sa vrhom za centriranje br. 236659.
S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520236576.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu