{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 35 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ABS | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 140 mm | |
Duljina izboja LA | 180 mm | |
ABS® ⌀ d | 63 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 120508 44-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 218 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235507 35 | |
Broj proizvođača | U14 03500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, ⌀ DC m7: 35mm |
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
647,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
465,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
776,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 120508 44-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Nazivni ⌀ D | 35 | 35 | 35 | 15 | 35 |
Drška | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |