{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 28 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | FCP 280 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | FCP | |
Oznaka proizvođača | FCP 280 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231790 28 | |
EAN / GTIN | 7291075298260 | |
Broj proizvođača | 3310999 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje FCP k7 28 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
179,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 | 1 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HSS E PM | HM |
Vrsta | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Kut vrha | 140 | 132 | 160 |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |