{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 16 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,31 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | FCP 160 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | FCP | |
Oznaka proizvođača | FCP 160 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231790 16 | |
EAN / GTIN | 7291075298703 | |
Broj proizvođača | 5509967 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje FCP k7 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
141,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Vrsta | IC908 | HB3040 |
Kut vrha | 140 | 160 |
Za veličinu tijela svrdla | 16 | 16 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |