{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 27 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | FCP 275 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | FCP | |
Oznaka proizvođača | FCP 275 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231790 27,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298253 | |
Broj proizvođača | 3310998 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje FCP k7, IC908, ⌀ DC: 27,5mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 27,5 mm | 27,5 mm |
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Vrsta | IC908 | HB7530 |
Kut vrha | 140 stupanj | 135 stupanj |
Za veličinu tijela svrdla | 27 | 27 |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |