{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,8 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 13 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,24 mm/okr | |
Posmak fz u čeliku < 55 HRC | 0,14 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | ICP 135 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | FCP | |
Oznaka proizvođača | FCP 138 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231790 13,8 | |
EAN / GTIN | 7291075299458 |