{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 12×D | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 348 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 290-348-32R-12D | |
Izvedba drške | Cilindrična drška s h6 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 353,3 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 290-348-32R-12D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231720 29 | |
EAN / GTIN | 7291075297218 | |
Broj proizvođača | 3203564 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Cilindrična drška DCN R, 12×D, veličina: 29
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
1.134,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
996,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | |
izvedba | 12×D | 12×D |
Drška | Cilindrična drška s h6 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Serija | SUMOCHAM | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |