{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 12×D | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Poprečno bušenje; Bušenje u paketu | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 138 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 115-138-16R-12D | |
Izvedba drške | Cilindrična drška s h6 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 140,1 mm | |
Oznaka proizvođača | DCN 115-138-16R-12D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231720 11,5 | |
EAN / GTIN | 7291075297317 | |
Broj proizvođača | 3316088 |