{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15,7 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 73 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,45 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 31,6 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227510 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452736 | |
Broj proizvođača | THN03420 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MEC17 40/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
366,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 16 | 16 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ D3 | 33 | 37 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 73 | 77 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 | 78 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |