Kutna glodača glava 90° MEC17 160/12 mm

Artikl br.: 227510 160/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 160 mm
Broj oštrica Z 12
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 15,7 mm
Ukupna duljina Lukupno 63 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
⌀ D3 153 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 313 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 318 mm
Kut uranjanja αmaks 0,09 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 151,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 170408
Vijak za izmjenjivu pločicu 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227510 160/12
EAN / GTIN 4960664473182
Broj proizvođača THN03461

Opis

Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.

Napomena:

Bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu