BDMT 170408 ER-JS, PR1535, tip: INOX

Artikl br.: 227561 INOX
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 170408 ER-JS
Tip INOX
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1535
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,09 − 0,13 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227561 INOX
EAN / GTIN 4960664685837
Broj proizvođača TLC00339
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.
Točno 90° do ap = 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu