{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15,7 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 55 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 193 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,16 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 91,6 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227510 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664489343 | |
Broj proizvođača | THN03433 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MEC17 100/7 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
664,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
605,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 |
Ukupna duljina Lukupno | 55 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 100 | 100 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |