BDGT 170431 FR-JA ALU

Artikl br.: 227533 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDGT 170431 FR-JA
Tip ALU
Kutni radijus 3,1 mm
Vrsta GW25
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,05 − 0,33 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227533 ALU
EAN / GTIN 4960664522651
Broj proizvođača TWF00287

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
700
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
250
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.
Točno 90° do ap = 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


BDGT 170431 FR-JA  ALU

BDGT 170431 FR-JA ALU

na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
26,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
760 dijelovi na zalihi
25,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
25,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
893 dijelovi na zalihi
25,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.143 dijelovi na zalihi
25,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.152 dijelovi na zalihi
25,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
887 dijelovi na zalihi
25,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka bez prevlake bez prevlake bez prevlake bez prevlake
Kutni radijus 3,1 6 3,2 1,2 5 1,6 3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDGT 170431 FR-JA ZDHT 150560FR-F10 ZDHT 150532FR-F10 ZDHT 150512 FR-F10 ZDHT 150550FR-F10 ZDHT 150516 FR-F10 ZDHT 150530FR-F10
Rezni materijal HM Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM)
Vrsta GW25 HU7705 HU7705 HU7705 HU7705 HU7705 HU7705
Posmak fz po zubu 0,05 − 0,33 0,1 - 0,25 0,1 - 0,25 0,1 - 0,25 0,1 - 0,25 0,1 - 0,25 0,1 - 0,25
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu