{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225615 125/8 | |
EAN / GTIN | 4960664647705 | |
Broj proizvođača | THN04703 |