{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225615 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664647774 | |
Broj proizvođača | THN04713 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MFWN, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 125/12mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.128,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
935,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.210,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.224,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | Kutno glodanje | Kutno glodanje | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. | LO.. 130708 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |