{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 150 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 63 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,92 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 22,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222050 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707522 | |
Broj proizvođača | THN07617 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH Harrier 40/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
409,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
420,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
448,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 10 | 16 | 15 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Ramping ;Plungen | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut uranjanja αmaks | 0,92 | 1,35 | 1,25 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 22,4 | 25,43 | 27,55 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |