{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 28 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 140 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 39 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 54 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,98 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222050 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707461 | |
Broj proizvođača | THN07611 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 28/2mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
275,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 40 mm | 39 mm | 40 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Weldon drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Kut uranjanja αmaks | 1,98 stupanj | 2,56 stupanj | 2,56 stupanj |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |