{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 150 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 53 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,19 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 17,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222050 35/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707508 | |
Broj proizvođača | THN07615 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH Harrier 35/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
311,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 10 | 16 | 16 |
Ukupna duljina Lukupno | 150 | 100 | 200 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
⌀ reza DC | 35 | 35 | 35 |
⌀ drške Ds h6 | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 18 | 23 | 23 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 | 68 | 68 |