{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 49 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,88 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 13 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221903 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504875 | |
Broj proizvođača | 5658074 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
466,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
323,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
348,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 40 | 40 | 40 |
Kut rezne oštrice κ | 13 | 16 | 15 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 100 | 100 | 100 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,3 | 17,43 | 19,55 |