{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 96 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,55 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 13 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221903 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058491 | |
Broj proizvođača | 5657893 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX 25/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
419,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kut rezne oštrice κ | 13 | 9 | 90 | 16 | 15 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ drške Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 10 | 9 | 10,6 | 13 | 15 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |