{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 96,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 103 mm | |
Interpolacija ap | 0,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,7 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 73,66 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | |
Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Oznaka proizvođača | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221106 52/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393392 | |
Broj proizvođača | 3369973 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ DC/ broj oštrica Z: 52/7
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
667,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
375,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
413,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | da | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | CPHX 09T3.. | |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 52 mm | 52 mm | |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |