Glodača glava za završnu obradu 52/7 mm

Artikl br.: 212542 52/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Uranjanje; Uranjanje; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 52 mm
Broj oštrica Z 7
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Uranjanje; Uranjanje; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 3 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CPHX 09T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212542 52/7
EAN / GTIN 4062406098674
Broj proizvođača 212542 52/7

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava za vrlo učinkovitu predzavršnu i završnu obradu. Zahvaljujući prerađenoj geometriji Wiper prikladno za izvrsnu obrađenu površinu u kvaliteti brušenja. Iznimna ušteda vremena moguća zahvaljujući velikim koracima u obradi.

Upotreba:

Tipičan alat u izradi kalupa i alata.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. 211750 vel. 3,8 s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu