{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 66 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Uranjanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 3 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CPHX 09T3.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212542 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406098681 |