{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 040310T | |
Tip | GGG | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta | IC810 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,8 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,8 mm | |
Posmak fz | 0,8 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Geometrija | T | |
Oznaka proizvođača | FFX4 XNMU 040310T IC810 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 221208 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075393439 | |
Broj proizvođača | 3336658 |