{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 040310RM-T | |
Tip | UNI | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta | IC808 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,8 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,8 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Geometrija | RM-T | |
Oznaka proizvođača | FFX4 XNMU 040310RM-T IC808 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 221210 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075393491 | |
Broj proizvođača | 3360413 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
XNMU 040310RM-T, IC808, Tip: UNI
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
22,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.712 dijelovi na zalihi
31,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.095 dijelovi na zalihi
27,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.270 dijelovi na zalihi
27,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 1 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 040310RM-T | LOEU 130708 TR-M | LOEU090404 R-L | LOEU090408 TR-M |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | HM |
Vrsta | IC808 | HB735 | HB735 | HB735 |
Tip | UNI | UNI | UNI | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |