XNMU 040310T, IC808, Tip: UNI

Artikl br.: 221209 UNI
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija LOGIQ4FEED
ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNMU 040310T
Tip UNI
Kutni radijus 1 mm
Vrsta IC808
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Programirani radijus pri ap maks 1,8 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,8 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Geometrija T
Oznaka proizvođača FFX4 XNMU 040310T IC808
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221209 UNI
EAN / GTIN 7291075393446
Broj proizvođača 3336659

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
190
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 4 oštrica. S dodatnom oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,6...1 × D / ap maks = 0,8 mm.
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu