{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 92,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 99 mm | |
Interpolacija ap | 0,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,7 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 73,66 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | |
Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Oznaka proizvođača | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221106 50/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393378 | |
Broj proizvođača | 3366530 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom 50/7
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
667,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
540,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 50 | 50 |
⌀ D3 | 42,6 | 37 |
Interpolacija ap | 0,8 | 0,85 |
Kut uranjanja αmaks | 0,7 | 0,48 |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |