LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom 32/5

Artikl br.: 221106 32/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC/ broj oštrica Z Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija LOGIQ4FEED
    ⌀ reza DC 32 mm
    Broj oštrica Z 5
    Izvedba drške s provrtom
    Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    ⌀ D3 24,6 mm
    Ukupna duljina Lukupno 40 mm
    ⌀ prihvatne rupe 16 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 56,6 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 63 mm
    Interpolacija ap 0,8 mm
    Kut uranjanja αmaks 1,2 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 42,97 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XNMU040310..
    Kut rezne oštrice κ 17 stupanj
    Fz Helix 0,8
    Oznaka proizvođača FFX4 FD032-5-16-04
    Vrsta proizvoda Glodače glave za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 221106 32/5
    EAN / GTIN 7291075393354
    Broj proizvođača 3336686

    Opis

    Izvedba:

    Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

    Zamjenski dio:

    Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).