LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom 16/2

Artikl br.: 221101 16/2
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / broj oštrica Z Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija LOGIQ4FEED
⌀ reza DC 16 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Weldon drška
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 8,6 mm
Duljina izboja L1 50 mm
Ukupna duljina Lukupno 110 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 24,6 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 31 mm
Interpolacija ap 0,8 mm
Kut uranjanja αmaks 4,3 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 11,97 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XNMU040310..
Kut rezne oštrice κ 17 stupanj
Oznaka proizvođača FFX4 ED16-2-050-W20-04
Vrsta proizvoda Glodače glave za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221101 16/2
EAN / GTIN 7291075392746
Broj proizvođača 3336672

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).