Kutna glodača glava 90° 5720VZ16 32/2 mm

Artikl br.: 220800 32/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 32 mm
    Broj oštrica Z 2
    Izvedba drške Cilindrična drška
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
    Unutarnje hlađenje da
    maksimalna dubina reza ap maks 16 mm
    Duljina izboja L1 75 mm
    Ukupna duljina Lukupno 135 mm
    ⌀ drške Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 16 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 48 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
    Interpolacija ap 4 mm
    Kut uranjanja αmaks 6,35 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 22,5 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZD.. 16M5
    Vijak za izmjenjivu pločicu 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 220800 32/2
    EAN / GTIN 2050002058248
    Broj proizvođača 5681125

    Opis

    Izvedba:

    Tijela glodala s cilindričnom drškom uravnotežena su s G = 6,3 pri 30000 o/min. Natična glodala i glodala s modularnim sučeljem moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvat svih radijalnih izmjenjivih pločica do re = 6,0 mm bez preinake nosača i bez korekcije duljine.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu