{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 16 mm | |
Duljina izboja L1 | 75 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 135 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 6,35 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 22,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220800 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782500808 | |
Broj proizvođača | 5681115 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° 5720VZ16 32/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
626,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
400,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 75 | 70 | 30 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Kutno glodanje ;Cirkularna glodala ;Ramping | Kutno glodanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
⌀ reza DC | 32 | 32 | 32 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |