{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f9 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 18 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 220296 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143006 | |
Broj proizvođača | F2004NNH0500R1.00DA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM torusno glodalo, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 5/1,0mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
37,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
43,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
81,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
53,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | 0,05×D kod glodala za kopiranje; 0,5×D kod trimanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | 0,05×D kod glodala za kopiranje; 0,5×D kod trimanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kut spirale | 32 stupanj | 45 stupanj | 38 stupanj | 45 stupanj | 40 stupanj | 42 stupanj |
Broj zubi Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |