{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f9 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 4 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42,5 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,2 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 220296 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143273 | |
Broj proizvođača | F2004NNH1600R4.00DA |