{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f9 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 18 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 220296 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221142993 | |
Broj proizvođača | F2004NNH0500R0.50DA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM torusno glodalo 5/0,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
37,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
81,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
53,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D ;Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | 0,3×D kod trimanja ;0,05×D kod kopirnih glodala | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja ;0,05×D kod glodala za kopiranje |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ reza DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus glodalo | Torus glodalo | Torus glodalo |