{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f9 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 36,5 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,4 mm | |
Ukupna duljina L | 84 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 220296 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143211 | |
Broj proizvođača | F2004NNH1200R3.00DA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM torusno glodalo 12/3,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
87,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
163,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
129,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
142,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D ;Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | 0,3×D kod trimanja ;0,05×D kod kopirnih glodala | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | 0,3×D kod trimanja ;0,05×D kod glodala za kopiranje |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,4 | 11,5 | 11,8 | 11,6 |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 | 26 | 26 | 26 |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | Nejednak | nejednako | nejednako |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus glodalo | Torus glodalo | Torus glodalo |