{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod glodala za kopiranje; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 19 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,7 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,02 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206190 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197591678 | |
Broj proizvođača | 206190 5/1,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM torusno glodalo 5/1,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
43,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
81,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
53,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod glodala za kopiranje; 0,5×D kod trimanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | 0,05×D kod glodala za kopiranje; 0,5×D kod trimanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kut spirale | 45 stupanj | 38 stupanj | 45 stupanj | 40 stupanj | 42 stupanj |
Broj zubi Z | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |