VHM torusno glodalo 5/0,5 mm

Artikl br.: 206190 5/0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h6 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod glodala za kopiranje; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 13 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 19 mm
Oslobađanje ⌀ D1 4,7 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,02 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,02 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206190 5/0,5
EAN / GTIN 4045197591661
Broj proizvođača 206190 5/0,5

Tablica aplikacija

Aluminij
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
105
PMMA akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno poliranim žlijebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.
Tolerancije:
  • Kutni radijus
R1 = 0,5 tolerancija ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerancija ±0,03.
R1 > 1,5 tolerancija ±0,05.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu