Osnovni držač Weldon drška 09/16

Artikl br.: 218205 09/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Weldon drška
Unutarnje hlađenje da
Vijenac ⌀ d1 16,8 mm
Duljina vijenca L1 35 mm
Ukupna duljina Lukupno 92 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
Stezni vijak 219834 (SW3; 3,8 Nm)
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218205 09/16
EAN / GTIN 2050001737434
Broj proizvođača 163700

Opis

Izvedba:

Pričvršćivanje listova pile s jednim vijkom u središtu. Sučelje Quadrogon za poboljšani prijenos sile i torzijsku krutost.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu pločicu i jedan vijak.