Osnovni držač Weldon drška 16/26

Artikl br.: 218205 16/26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba drške Weldon drška
    Unutarnje hlađenje da
    Vijenac ⌀ d1 26 mm
    Duljina vijenca L1 50 mm
    Ukupna duljina Lukupno 116 mm
    ⌀ drške Ds h6 25 mm
    Stezna ploča 219845
    Stezni vijak 219837 (SW3; 6,0 Nm)
    Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218205 16/26
    EAN / GTIN 2050001737298
    Broj proizvođača 163703

    Opis

    Izvedba:

    Pričvršćivanje listova pile s jednim vijkom u središtu. Sučelje Quadrogon za poboljšani prijenos sile i torzijsku krutost.

    Opseg isporuke:

    Uključuje steznu pločicu i jedan vijak.