{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Weldon drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vijenac ⌀ d1 | 30 mm | |
Duljina vijenca L1 | 55 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 128 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Stezna ploča | 219846 | |
Stezni vijak | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218205 19/30 | |
EAN / GTIN | 2050001737304 | |
Broj proizvođača | 163704 |