{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Weldon drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vijenac ⌀ d1 | 21,6 mm | |
Duljina vijenca L1 | 45 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 111 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Stezni vijak | 219836 (SW4; 24,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218205 13/21 | |
EAN / GTIN | 2050001737281 | |
Broj proizvođača | 163702 |