Osnovni držač Weldon drška 11/18

Artikl br.: 218205 11/18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba drške Weldon drška
    Unutarnje hlađenje da
    Vijenac ⌀ d1 18,8 mm
    Duljina vijenca L1 40 mm
    Ukupna duljina Lukupno 97 mm
    ⌀ drške Ds h6 20 mm
    Stezni vijak 219835 (SW3; 10,5 Nm)
    Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218205 11/18
    EAN / GTIN 2050001737274
    Broj proizvođača 163701

    Opis

    Izvedba:

    Pričvršćivanje listova pile s jednim vijkom u središtu. Sučelje Quadrogon za poboljšani prijenos sile i torzijsku krutost.

    Opseg isporuke:

    Uključuje steznu pločicu i jedan vijak.