APMT 133512 ER INOX

Artikl br.: 215362 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,03 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,36 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
529 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 133512 ER
Tip INOX
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7630
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215362 INOX
EAN / GTIN 4045197601315
Broj proizvođača 215362 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks = 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu