• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

APHT 133504 FR ALU

Artikl br.: 215314 ALU
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APHT 133504 FR
Tip ALU
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PKD
Rezni materijal PKD
Posmak fz po zubu 0,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215314 ALU
EAN / GTIN 4045197601162
Broj proizvođača 215314 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1500
Aluminij > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
suho
 

Opis

Izvedba:

PKD izmjenjiva pločica s jednom oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu